SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 3DLG RING 20MM 9088 TORX 4,5X25
Velgschroeven 2 st. met Epdm 20 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:90882314525
Rubix:A0832029
Fabrikant:908823145 25
EAN:4043377217691


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Norm | niet standaard |
Productdetails : SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 3DLG RING 20MM 9088 TORX 4,5X25
SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 3DLG RING 20MM 9088 TORX 4,5X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Norm | niet standaard |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
| Kwaliteitsklasse | a2 |
| Grootte afdruk | t20 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,14 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 44,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
25 mm