SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 2DLG RING 15MM 9087 TORX 4,5X70
Velgschroef 2 st. met Epdm 15 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:90872214570
Rubix:A0830108
Fabrikant:908722145 70
EAN:4043377216946


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 2DLG RING 15MM 9087 TORX 4,5X70
SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 2DLG RING 15MM 9087 TORX 4,5X70
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Grootte afdruk | t20 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,14 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 67,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
70 mm