SPARTEX RVS A2 HOUTSCHR. 2DLG RING 15MM 9187 TORX 4,5X25
Velgschroeven 2 st. met Epdm 15 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:91872204525
Rubix:A0833945
Fabrikant:918722045 25
EAN:4043377231826


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHR. 2DLG RING 15MM 9187 TORX 4,5X25
SPARTEX RVS A2-50 HOUTSCHR. 2DLG RING 15MM 9187 TORX 4,5X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Grootte afdruk | t20 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,82 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 9,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen