SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 2DLG RING 15MM 9167 PZ 4,5X25
Velgschroeven 2 st. met Epdm 15 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:91672214525
Rubix:A0833999
Fabrikant:916722145 25
EAN:4043377222701

Productdetails : SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 2DLG RING 15MM 9167 PZ 4,5X25
SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 2DLG RING 15MM 9167 PZ 4,5X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Norm | DIN 7997 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,42 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 17,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
25 mm
