SPARTEX RVS A2 HOUTSCHR. 3DLG 8004 15MM 9087 TORX 4,5X60
Velgschroef 2 st. met Epdm 15 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:908723280044560
Rubix:A0832088
Fabrikant:9087232800445 60
EAN:4043377347510


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHR. 3DLG 8004 15MM 9087 TORX 4,5X60
SPARTEX RVS A2-50 HOUTSCHR. 3DLG 8004 15MM 9087 TORX 4,5X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Grootte afdruk | t20 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,52 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 52,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
60 mm