SPARTEX RVS A2 HOUTSCHR. 2DLG RING 15MM 9287 TORX 5X280
Velgschroeven 2 st. met Epdm 15 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:928722045280
Rubix:A0833920
Fabrikant:928722045 280
EAN:4043377268860


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 280 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHR. 2DLG RING 15MM 9287 TORX 5X280
SPARTEX RVS A2-50 HOUTSCHR. 2DLG RING 15MM 9287 TORX 5X280
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 280 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Grootte afdruk | t25 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 169,72 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 205,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
280 mm