SPARTEX RVS A2 HOUTSCHR. 2DLG RING 20MM 9088 TORX 5X200
Velgschroeven 2 st. met Epdm 20 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:908822045200
Rubix:A0832082
Fabrikant:908822045 200
EAN:4043377254436


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHR. 2DLG RING 20MM 9088 TORX 5X200
SPARTEX RVS A2-50 HOUTSCHR. 2DLG RING 20MM 9088 TORX 5X200
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Grootte afdruk | t20 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,41 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 155,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
20 mm