SPARTEX RVS A2 HOUTSCHR. 2DLG RING 20MM 9088 TORX 4,5X65
Velgschroeven 2 st. met Epdm 20 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:90882204565
Rubix:A0832066
Fabrikant:908822045 65
EAN:4043377217400


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 65 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHR. 2DLG RING 20MM 9088 TORX 4,5X65
SPARTEX RVS A2-50 HOUTSCHR. 2DLG RING 20MM 9088 TORX 4,5X65
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
| Lengte | 65 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Grootte afdruk | t20 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,26 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 19,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
65 mm