SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 2DLG RING 20MM 9088 TORX 5X280
Velgschroeven 2 st. met Epdm 20 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:908822145280
Rubix:A0832055
Fabrikant:908822145 280
EAN:4043377268822


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 280 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 2DLG RING 20MM 9088 TORX 5X280
SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 2DLG RING 20MM 9088 TORX 5X280
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 280 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Grootte afdruk | t20 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 330,87 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 400,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
280 mm