SPARTEX RVS A2 HOUTSCHR. 2DLG RING 15MM 9167 PZ 4,5X45
Velgschroeven 2 st. met Epdm 15 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:91672204545
Rubix:A0834006
Fabrikant:916722045 45
EAN:4043377222589


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHR. 2DLG RING 15MM 9167 PZ 4,5X45
SPARTEX RVS A2-50 HOUTSCHR. 2DLG RING 15MM 9167 PZ 4,5X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,01 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 12,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
45 mm