SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 2DLG RING 20MM 9088 TORX 4,5X65

Velgschroeven 2 st. met Epdm 20 mm

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:90882214565
Rubix:A0832045
Fabrikant:908822145 65
EAN:4043377217547
SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 2DLG RING 20MM 9088 TORX 4,5X65

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte65 mm
NormNIET STANDAARD
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 2DLG RING 20MM 9088 TORX 4,5X65


SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 2DLG RING 20MM 9088 TORX 4,5X65

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte65 mm
NormNIET STANDAARD
Type afdruktorx profiel (tx)
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2
Grootte afdrukt20
Draadoppervlaktotaal
€ 31,55 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 38,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

65 mm

Type afdruk