SPARTEX RVS A2 HOUTSCHR. 2DLG 7016 15MM 9087 TORX 4,5X80
Velgschroef 2 st. met Epdm 15 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:908722270164580
Rubix:A0830080
Fabrikant:9087222701645 80
EAN:4043377347176


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 80 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHR. 2DLG 7016 15MM 9087 TORX 4,5X80
SPARTEX RVS A2-50 HOUTSCHR. 2DLG 7016 15MM 9087 TORX 4,5X80
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Grootte afdruk | t20 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,02 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 67,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
80 mm