SPARTEX RVS A2 HOUTSCHR. 2DLG 20MM 9088 TORX GVP 4,5X45

Velgschroeven 2 st. met Epdm 20 mm

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:908823045452500
Rubix:A0832037
Fabrikant:908823045 452500
EAN:4043377374981
SPARTEX RVS A2 HOUTSCHR. 2DLG 20MM 9088 TORX GVP 4,5X45

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte45 mm
NormNIET STANDAARD
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHR. 2DLG 20MM 9088 TORX GVP 4,5X45


SPARTEX RVS A2-50 HOUTSCHR. 2DLG 20MM 9088 TORX GVP 4,5X45

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2500
Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte45 mm
NormNIET STANDAARD
Type afdruktorx profiel (tx)
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-50
Grootte afdrukt20
Draadoppervlaktotaal
293,00 excl. BTW
/ 2.500 stuks
354,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

45 mm

Type afdruk