Referenties
Spartex:VDFST10X140EFA2
Rubix:A0831809
Fabrikant:9082210 140
EAN:4043377215185


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 140 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STOKEIND ZESKANT 9082 M10X140
SPARTEX RVS A2 STOKEIND ZESKANT 9082 M10X140
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Lengte | 140 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Grootte afdruk | sw8 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,79 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 89,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
140 mm