SPARTEX RVS A2 VENSTERB.SCHR.BP.CILK.TP.TORX 9066 3,9X22

Vensterschroeven met witte polyamide sluitring

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VFRPTPP3,9X22EFA2-50
Rubix:A0831686
Fabrikant:906620TGB39 22
EAN:4043377311054
SPARTEX RVS A2 VENSTERB.SCHR.BP.CILK.TP.TORX 9066 3,9X22

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad3,9 mm
Lengte22 mm
NormNIET STANDAARD
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 VENSTERB.SCHR.BP.CILK.TP.TORX 9066 3,9X22


SPARTEX RVS A2-50 VENSTERB.SCHR.BP.CILK.TP.TORX 9066 3,9X22

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad3,9 mm
Lengte22 mm
NormNIET STANDAARD
Type afdruktorx profiel (tx)
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-50
Grootte afdrukt15
Draadoppervlaktotaal
21,70 excl. BTW
/ 200 stuks
26,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

Norm

Type afdruk

Materiaal/afwerking