SPARTEX RVS A2 HOUTSCHR. 2DLG RING 20MM 9068 PZ 5X280MM
Velgschroeven 2 st. met Epdm 20mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:906822045280
Rubix:A0830274
Fabrikant:906822045 280
EAN:4043377268587


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 280 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHR. 2DLG RING 20MM 9068 PZ 5X280MM
SPARTEX RVS A2-50 HOUTSCHR. 2DLG RING 20MM 9068 PZ 5X280MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 280 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,59 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 183,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
280 mm