SPARTEX RVS A2 HOUTSCHR. 2DLG RING 20MM 9068 PZ 4,5X80MM

Velgschroeven 2 st. met Epdm 20mm

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:90682204580
Rubix:A0830262
Fabrikant:906822045 80
EAN:4043377212900
SPARTEX RVS A2 HOUTSCHR. 2DLG RING 20MM 9068 PZ 4,5X80MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte80 mm
NormNIET STANDAARD
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHR. 2DLG RING 20MM 9068 PZ 4,5X80MM


SPARTEX RVS A2-50 HOUTSCHR. 2DLG RING 20MM 9068 PZ 4,5X80MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte80 mm
NormNIET STANDAARD
Type afdrukpozidriv (pz)
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-50
Grootte afdrukpz2
Draadoppervlaktotaal
20,15 excl. BTW
/ 100 stuks
24,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

80 mm

Norm

Materiaal/afwerking