SPARTEX RVS A2 VENSTERB.SCHR.CILK. TP. PZ 9066 3,9X16
Vensterschroeven met witte polyamide sluitring
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VFRPTPZ3,9X16EFA2-50
Rubix:A0831683
Fabrikant:90662039 16
EAN:4043377211972

Productdetails : SPARTEX RVS A2 VENSTERB.SCHR.CILK. TP. PZ 9066 3,9X16
SPARTEX RVS A2-50 VENSTERB.SCHR.CILK. TP. PZ 9066 3,9X16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Norm | DIN 7982 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 87,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
