SPARTEX RVS A2 HOUTSCHR. 2DLG RING 25MM 9089 TORX 4,5X70
Velgschroeven 2 st. met Epdm 25 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:90892204570
Rubix:A0832011
Fabrikant:908922045 70
EAN:4043377217875


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHR. 2DLG RING 25MM 9089 TORX 4,5X70
SPARTEX RVS A2-50 HOUTSCHR. 2DLG RING 25MM 9089 TORX 4,5X70
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Grootte afdruk | t20 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,86 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 26,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
70 mm