Referenties
Altrex:503915
Rubix:15012120
EAN:8711563243675

Technische samenvatting
| Aantal treden | 5 |
|---|---|
| Maximale werkhoogte | 6,73 m |
| Opgevouwen lengte | 1,69 m |
Productdetails : ALTREX VELOCITY VOUWLADDER 4 X 5 503915
De Velocity is een telescopische vouwladder. Je kunt de vouwladder zowel in A-stand als ladderstand plaatsen. Bovendien is de ladder telescopisch instelbaar zodat je hem eenvoudig kunt gebruiken op een ongelijke ondergrond, zoals in een trapgat. Met de Velocity kun je elke professionele klus aan.
Door het horizontale sta vlak met antislip profiel werk je comfortabel. Met de uitgebogen bomen met sta je altijd stevig en stabiel. Bovendien borgt het zelfblokkerend scharnier de vouwladder in elke positie. Veiligheid gegarandeerd dus!
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 5 |
| Maximale werkhoogte | 6,73 m |
| Opgevouwen lengte | 1,69 m |
| Opengevouwen lengte | 5,69 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 518,51 excl. BTW
/ stuk
€ 627,40 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden