FESTO MAGNEETVENTIEL CDVI5.0-MT2H-5/3BS 196655

Ventiel CDVI5.0-MT2H

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:CDVI5.0-MT2H-5/3BS
Rubix:05091018
Fabrikant:196655
EAN:4052568159443
FESTO MAGNEETVENTIEL CDVI5.0-MT2H-5/3BS 196655
Technische samenvatting
Typeklep cdvi
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL CDVI5.0-MT2H-5/3BS 196655


Magneetventiel CDVI5.0-MT2H-5/3BS voor ventieleiland CDVI, Clean Design. Ventielfunctie=5/3 belucht, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=650 l/min, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Constructieve opbouw=Zuigerschuif

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht226 g
Typeklep cdvi
Aantal poorten5
Volumestroom650 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
294,65 excl. BTW
/ stuk
356,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen