FESTO MAGNEETVENTIEL CJM-5/2-1/4-CH 5955

Ventiel CJM-5/2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:CJM-5/2-1/4-CH
Rubix:05101164
Fabrikant:5955
EAN:4052568110819
FESTO MAGNEETVENTIEL CJM-5/2-1/4-CH 5955
Technische samenvatting
Typecassetteventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL CJM-5/2-1/4-CH 5955


Magneetventiel CJM-5/2-1/4-CH met contactdoos en handbediening, zonder aansluitplaat. Ventielfunctie=5/2 bistabiel, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=1400 l/min, Werkdruk=1,5 - 10 bar, Nominale diameter=6,5 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht473 g
Typecassetteventiel
Aantal poorten5
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
688,51 excl. BTW
/ stuk
833,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen