Referenties
Festo:CPE18-M2H-5/3BS-1/4
Rubix:05126404
Fabrikant:170288
EAN:4052568138240

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M2H-5/3BS-1/4 170288
Minimale breedte, laag stroomverbruik en maximale stroomregelingswaarden
Solenoid valve CPE18-M2H-5/3BS-1/4 high packing density. Valve function=5/3 vented, Actuation=electrical, Width=18 mm, Nominal flow rate=1300 l/min, Operating pressure=-0.9 - 10 bar
Sterke punten
- Universele individuele klep
- Hoge stroomsnelheid in verhouding tot zijn grootte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 315 g |
| Type | spoelventiel cpe18-m2h-5/3bs-1/4 |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 241,52 excl. BTW
/ stuk
€ 292,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen