Referenties
Festo:CPE18-M2H-5/3E-QS-8
Rubix:05126414
Fabrikant:170291
EAN:4052568138271

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M2H-5/3E-QS-8 170291
Minimale breedte, laag stroomverbruik en maximale stroomregelingswaarden
Solenoid valve CPE18-M2H-5/3E-QS-8 high packing density. Valve function=5/3 vented, Actuation type=electrical, Width=18 mm, Nominal flow rate=780 l/min, Operating pressure=2.5 - 10 bar
Sterke punten
- Universele individuele klep
- Hoge stroomsnelheid in verhouding tot zijn grootte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 375 g |
| Type | spoelventiel cpe18-m2h-5/3e-qs-8 |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 245,69 excl. BTW
/ stuk
€ 297,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen