FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M3H-5/3BS-QS-8 170330

Ventiel CPE

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:CPE18-M3H-5/3BS-QS-8
Rubix:05090117
Fabrikant:170330
EAN:4052568138660
FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M3H-5/3BS-QS-8 170330
Technische samenvatting
Typespoelventiel cpe18-m3h-5/3bs-qs-8
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M3H-5/3BS-QS-8 170330


Minimale breedte, laag stroomverbruik en maximale stroomregelingswaarden

Solenoid valve CPE18-M3H-5/3BS-QS-8 high packing density. Valve function=5/3 vented, Actuation type=electrical, Width=18 mm, Nominal flow rate=780 l/min, Operating pressure=-0.9 - 10 bar

Sterke punten

  • Universele individuele klep
  • Hoge stroomsnelheid in verhouding tot zijn grootte

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht378,47 g
Typespoelventiel cpe18-m3h-5/3bs-qs-8
Aantal poorten5
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
260,39 excl. BTW
/ stuk
315,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen