Referenties
Festo:CPE18-M3H-5J-QS-8
Rubix:05105417
Fabrikant:163795
EAN:4052568135515

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M3H-5J-QS-8 163795
Minimale breedte, laag stroomverbruik en maximale stroomregelingswaarden
Sterke punten
- Universele individuele klep
- Hoge stroomsnelheid in verhouding tot zijn grootte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 347,5 g |
| Type | magneetklep |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 850 l/min |
| Drukbereik | 2/10 bar |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 204,71 excl. BTW
/ stuk
€ 247,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen