FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M3H-5L-1/4 163786

Ventiel CPE

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:CPE18-M3H-5L-1/4
Rubix:05105422
Fabrikant:163786
EAN:4052568135423
FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M3H-5L-1/4 163786
Technische samenvatting
Typemagneetventiel cpe18-m3h-5 l-1/4 163786
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M3H-5L-1/4 163786


Minimale breedte, laag stroomverbruik en maximale stroomregelingswaarden

Sterke punten

  • Universele individuele klep
  • Hoge stroomsnelheid in verhouding tot zijn grootte

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)150x20x90 mm
Logistiek gewicht246,22 g
Typemagneetventiel cpe18-m3h-5 l-1/4 163786
Aantal poorten5
Volumestroom1500 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
141,55 excl. BTW
/ stuk
171,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen