Referenties
Festo:J-5/2-D-3-C-EX
Rubix:05090184
Fabrikant:536015
EAN:4052568170448

Documenten
Productdetails : FESTO PNEUMATISCH VENTIEL J-5/2-D-3-C-EX 536015
Pneumatisch ventiel J-5/2-D-3-C-EX 5/2-wegventiel bistabiel, pneumatisch bediend Ventielfunctie=5/2 bistabiel, Soort bediening=pneumatisch, Breedte=65 mm, normaal nominaal debiet=4500 l/min, Werkdruk=-0,9 - 16 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 844,4 g |
| Type | klep tiger 2000 |
| Type koppeling | maat 3 volgens iso 5599-1 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,09 excl. BTW
/ stuk
€ 234,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen