Referenties
Festo:J-5-3/8-B-EX
Rubix:05090185
Fabrikant:536045
EAN:4052568170745

Documenten
Productdetails : FESTO PNEUMATISCH VENTIEL J-5-3/8-B-EX 536045
Pneumatisch ventiel J-5-3/8-B-EX 5/2-wegventiel bistabiel, pneumatisch bediend Ventielfunctie=5/2 bistabiel, Soort bediening=pneumatisch, normaal nominaal debiet=2000 l/min, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Constructieve opbouw=Zuigerschuif
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 561,9 g |
| Type | klep tiger 2000 |
| Type koppeling | g3/8 |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 238,73 excl. BTW
/ stuk
€ 288,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen