FESTO PNEUMATISCH VENTIEL JH-5-1/8 8823

Ventiel JH

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:JH-5-1/8
Rubix:05102899
Fabrikant:8823
EAN:4052568008826
FESTO PNEUMATISCH VENTIEL JH-5-1/8 8823

Technische samenvatting

Typejh-klep tiger classic
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PNEUMATISCH VENTIEL JH-5-1/8 8823


Pneumatisch ventiel JH-5-1/8 Ventielfunctie=5/2 bistabiel, Soort bediening=pneumatisch, Breedte=26 mm, normaal nominaal debiet=600 l/min, Werkdruk=0 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)130x50x40 mm
Logistiek gewicht250 g
Typejh-klep tiger classic
Type koppelingg1/8
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84818079
€ 112,51 excl. BTW
/ stuk
€ 136,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden