FESTO MAGNEETVENTIEL JMFDH-5/2-D-2-C-EX 536072

Ventiel JMFDH-5/2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:JMFDH-5/2-D-2-C-EX
Rubix:05090221
Fabrikant:536072
EAN:4052568170851
FESTO MAGNEETVENTIEL JMFDH-5/2-D-2-C-EX 536072
Technische samenvatting
Typestandaard ventiel iso 5599-1
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL JMFDH-5/2-D-2-C-EX 536072


Magneetventiel JMFDH-5/2-D-2-C-EX met handbediening. Ventielfunctie=5/2 bistabiel-dominerend, Soort bediening=elektrisch, Breedte=54 mm, normaal nominaal debiet=2300 l/min, Werkdruk=2 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typestandaard ventiel iso 5599-1
Aantal poorten5
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
206,78 excl. BTW
/ stuk
250,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen