FESTO MAGNEETVENTIEL JMFH-5-1/8-S-B-EX 535933

Ventiel JMFH-5-1/8

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:JMFH-5-1/8-S-B-EX
Rubix:05090231
Fabrikant:535933
EAN:4052568169831
FESTO MAGNEETVENTIEL JMFH-5-1/8-S-B-EX 535933

Technische samenvatting

Typeklep tiger 2000
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL JMFH-5-1/8-S-B-EX 535933


Magneetventiel JMFH-5-1/8-S-B-EX met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/2 bistabiel, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=1000 l/min, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Constructieve opbouw=Zuigerschuif

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht392 g
Typeklep tiger 2000
Aantal poorten5
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 258,99 excl. BTW
/ stuk
€ 313,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen