FESTO MAGNEETVENTIEL JMFH-5-3/8-B-EX 535932

Ventiel JMFH-5-3/8

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:JMFH-5-3/8-B-EX
Rubix:05090239
Fabrikant:535932
EAN:4052568169824
FESTO MAGNEETVENTIEL JMFH-5-3/8-B-EX 535932
Technische samenvatting
Typeklep tiger 2000
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL JMFH-5-3/8-B-EX 535932


Magneetventiel JMFH-5-3/8-B-EX met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/2 bistabiel, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=2000 l/min, Werkdruk=2 - 10 bar, Constructieve opbouw=Zuigerschuif

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht679 g
Typeklep tiger 2000
Aantal poorten5
Volumestroom2000 l/min
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
340,75 excl. BTW
/ stuk
412,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen