FESTO MAGNEETVENTIEL JMN1DH-5/2-D-2-C 159703

Ventiel JMN1DH-5/2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:JMN1DH-5/2-D-2-C
Rubix:05106367
Fabrikant:159703
EAN:4052568126933
FESTO MAGNEETVENTIEL JMN1DH-5/2-D-2-C 159703
Technische samenvatting
Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL JMN1DH-5/2-D-2-C 159703


Magneetventiel JMN1DH-5/2-D-2-C volgens ISO 5599/1, met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/2 bistabiel-dominerend, Soort bediening=elektrisch, Breedte=54 mm, normaal nominaal debiet=2300 l/min, Werkdruk=2 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht698,4 g
Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Aantal poorten5
Volumestroom2300 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
172,20 excl. BTW
/ stuk
208,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen