FESTO MAGNEETVENTIEL JMN1DH-5/2-D-2-S-C 159719
Ventiel JMN1DH-5/2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:JMN1DH-5/2-D-2-S-C
Rubix:05106368
Fabrikant:159719
EAN:4052568127046

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL JMN1DH-5/2-D-2-S-C 159719
Magneetventiel JMN1DH-5/2-D-2-S-C volgens ISO 5599/1, met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/2 bistabiel-dominerend, Soort bediening=elektrisch, Breedte=54 mm, normaal nominaal debiet=2300 l/min, Werkdruk=-0,9 - 16 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 710 g |
| Type | standaard afsluiter iso 5599-1 |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 178,32 excl. BTW
/ stuk
€ 215,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen