FESTO MAGNEETVENTIEL JMN1H-5/2-D-3-C 159714

Ventiel JMN1H-5/2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:JMN1H-5/2-D-3-C
Rubix:05106375
Fabrikant:159714
EAN:4052568012137
FESTO MAGNEETVENTIEL JMN1H-5/2-D-3-C 159714
Technische samenvatting
Typeiso 5599-1 standaard afsluiter
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL JMN1H-5/2-D-3-C 159714


Magneetventiel JMN1H-5/2-D-3-C volgens ISO 5599/1, met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/2 bistabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=65 mm, normaal nominaal debiet=4500 l/min, Werkdruk=2 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht905 g
Typeiso 5599-1 standaard afsluiter
Aantal poorten5
Volumestroom4500 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
236,03 excl. BTW
/ stuk
285,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen