FESTO MAGNEETVENTIEL JMVH-5-1/8-B 30475

Ventiel JMVH-5

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:JMVH-5-1/8-B
Rubix:05102958
Fabrikant:30475
EAN:4052568113605
FESTO MAGNEETVENTIEL JMVH-5-1/8-B 30475

Technische samenvatting

Typeklep tiger 2000
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL JMVH-5-1/8-B 30475


Magneetventiel JMVH-5-1/8-B met magneetspoelen en handbediening, zonder contactdoos. Ventielfunctie=5/2 bistabiel, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=1000 l/min, Werkdruk=2 - 10 bar, Constructieve opbouw=Zuigerschuif

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)260x60x35 mm
Logistiek gewicht565,12 g
Typeklep tiger 2000
Aantal poorten5
Volumestroom1000 l/min
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84818079
€ 276,07 excl. BTW
/ stuk
€ 334,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen