FESTO PILOOTVENTIEL MDH-3/2-24VDC/42VAC 119603
Ventiel MDH-3/2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MDH-3/2-24VDC/42VAC
Rubix:05107436
Fabrikant:119603
EAN:4052568068264

Documenten
Productdetails : FESTO PILOOTVENTIEL MDH-3/2-24VDC/42VAC 119603
pilootventiel MDH-3/2-24VDC/42VAC direct gestuurd, met magneetspoel en handbediening, zonder contactdoos. Ventielfunctie=3/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=30 mm, normaal nominaal debiet=50 l/min, Werkdruk=1 - 16 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 160 g |
| Type | standaard ventiel iso 15218 (cnomo) |
| Aantal poorten | 3 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,37 excl. BTW
/ stuk
€ 73,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen