FESTO MAGNEETVENTIEL MDH-5/3E-D-1-M12-C 197126
Ventiel MDH-5/3
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MDH-5/3E-D-1-M12-C
Rubix:05090298
Fabrikant:197126
EAN:4052568259471

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MDH-5/3E-D-1-M12-C 197126
Magneetventiel MDH-5/3E-D-1-M12-C met stekkeraansluiting M12. Ventielfunctie=5/3 ontlucht, Soort bediening=elektrisch, Breedte=42 mm, normaal nominaal debiet=1200 l/min, Werkdruk=3 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 145x145x10 mm |
| Logistiek gewicht | 694,85 g |
| Type | standaard ventiel iso 5599-1 |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 1200 l/min |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 175,12 excl. BTW
/ stuk
€ 211,90 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden