FESTO MAGNEETVENTIEL MDH-5/3E-D-2-M12-C 533016
Ventiel MDH-5/3
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MDH-5/3E-D-2-M12-C
Rubix:05090299
Fabrikant:533016
EAN:4052568259679

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MDH-5/3E-D-2-M12-C 533016
Magneetventiel MDH-5/3E-D-2-M12-C met stekkeraansluiting M12. Ventielfunctie=5/3 ontlucht, Soort bediening=elektrisch, Breedte=54 mm, normaal nominaal debiet=2300 l/min, Werkdruk=3 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1013,6 g |
| Type | standaard afsluiter iso 5599-1 |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,32 excl. BTW
/ stuk
€ 272,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen