FESTO MAGNEETVENTIEL MDH-5/3G-3/4-D-4 14546

Ventiel MDH-5/3

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MDH-5/3G-3/4-D-4
Rubix:05103576
Fabrikant:14546
EAN:4052568112530
FESTO MAGNEETVENTIEL MDH-5/3G-3/4-D-4 14546
Technische samenvatting
Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MDH-5/3G-3/4-D-4 14546


Magneetventiel MDH-5/3G-3/4-D-4 zonder pilootventiel en handbediening, zonder contactdoos. Ventielfunctie=5/3 gesloten, Soort bediening=elektrisch, Breedte=76 mm, normaal nominaal debiet=4800 l/min, Werkdruk=3 - 16 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2017 g
Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Aantal poorten5
Volumestroom4800 l/min
Land van oorsprongBR
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
564,66 excl. BTW
/ stuk
683,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen