FESTO MAGNEETVENTIEL MEBH-5/2-D-3-ZSR-C 184507
Ventiel MEBH-5/2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MEBH-5/2-D-3-ZSR-C
Rubix:05090330
Fabrikant:184507
EAN:4052568014438

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MEBH-5/2-D-3-ZSR-C 184507
Magneetventiel MEBH-5/2-D-3-ZSR-C met centrale stekkeraansluiting Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=65 mm, normaal nominaal debiet=4500 l/min, Werkdruk=2 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 957,5 g |
| Type | standaard afsluiter iso 5599-1 |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 244,82 excl. BTW
/ stuk
€ 296,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen