FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-3-1/2-S-EX 535902

Ventiel MFH-3

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MFH-3-1/2-S-EX
Rubix:05090394
Fabrikant:535902
EAN:4052568169527
FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-3-1/2-S-EX 535902
Technische samenvatting
Typeklep tiger classic
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-3-1/2-S-EX 535902


Magneetventiel MFH-3-1/2-S-EX met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=3/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=3700 l/min, Werkdruk=-0,95 - 10 bar, Constructieve opbouw=Schotelzitting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht805 g
Typeklep tiger classic
Aantal poorten3
Volumestroom3700 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
253,50 excl. BTW
/ stuk
306,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen