FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/2-D-1-FR-C 151016

Ventiel MFH-5/2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MFH-5/2-D-1-FR-C
Rubix:05103695
Fabrikant:151016
EAN:4052568010508
FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/2-D-1-FR-C 151016
Technische samenvatting
Typestandaard ventiel iso 5599-1
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/2-D-1-FR-C 151016


Magneetventiel MFH-5/2-D-1-FR-C met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=42 mm, normaal nominaal debiet=1200 l/min, Werkdruk=3 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)180x45x101 mm
Logistiek gewicht359 g
Typestandaard ventiel iso 5599-1
Aantal poorten5
Volumestroom1200 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
106,67 excl. BTW
/ stuk
129,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen