Referenties
Festo:MFH-5/2-D-3-C
Rubix:05103700
Fabrikant:151870
EAN:4052568010829

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/2-D-3-C 151870
Magneetventiel MFH-5/2-D-3-C met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=65 mm, normaal nominaal debiet=4500 l/min, Werkdruk=2 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 217x66x117 mm |
| Logistiek gewicht | 861 g |
| Type | standaardklep iso 5599-1 |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 4500 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 228,66 excl. BTW
/ stuk
€ 276,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden