FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3B-3/8-S-B 31319

Ventiel MFH-5/3

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MFH-5/3B-3/8-S-B
Rubix:05103708
Fabrikant:31319
EAN:4052568114480
FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3B-3/8-S-B 31319
Technische samenvatting
Typeklep tiger 2000
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3B-3/8-S-B 31319


Magneetventiel MFH-5/3B-3/8-S-B met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/3 belucht, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=2000 l/min, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Constructieve opbouw=Zuigerschuif

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht770 g
Typeklep tiger 2000
Aantal poorten5
Volumestroom2600 l/min
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
409,83 excl. BTW
/ stuk
495,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen