FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3B-D-1-S-C-EX 535984

Ventiel MFH-5/3

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MFH-5/3B-D-1-S-C-EX
Rubix:05090435
Fabrikant:535984
EAN:4052568170349
FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3B-D-1-S-C-EX 535984
Technische samenvatting
Typestandaard ventiel iso 5599-1
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3B-D-1-S-C-EX 535984


Magneetventiel MFH-5/3B-D-1-S-C-EX met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/3 belucht, Soort bediening=elektrisch, Breedte=42 mm, normaal nominaal debiet=1200 l/min, Werkdruk=-0,9 - 16 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht455,78 g
Typestandaard ventiel iso 5599-1
Aantal poorten5
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
199,65 excl. BTW
/ stuk
241,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen