FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3B-D-2-C 151856

Ventiel MFH-5/3

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MFH-5/3B-D-2-C
Rubix:05103711
Fabrikant:151856
EAN:4052568117269
FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3B-D-2-C 151856
Technische samenvatting
Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3B-D-2-C 151856


Magneetventiel MFH-5/3B-D-2-C met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/3 belucht, Soort bediening=elektrisch, Breedte=54 mm, normaal nominaal debiet=2300 l/min, Werkdruk=3 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht769,36 g
Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Aantal poorten5
Volumestroom2300 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
241,07 excl. BTW
/ stuk
291,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen