Referenties
Festo:MFH-5/3B-D-2-S-C
Rubix:05103712
Fabrikant:151026
EAN:4052568116637

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3B-D-2-S-C 151026
Magneetventiel MFH-5/3B-D-2-S-C met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/3 belucht, Soort bediening=elektrisch, Breedte=54 mm, normaal nominaal debiet=2300 l/min, Werkdruk=-0,9 - 16 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 761,6 g |
| Type | standaard afsluiter iso 5599-1 |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 247,21 excl. BTW
/ stuk
€ 299,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen