FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3E-1/8-B 30483

Ventiel MFH-5/3

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MFH-5/3E-1/8-B
Rubix:05103717
Fabrikant:30483
EAN:4052568113650
FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3E-1/8-B 30483

Technische samenvatting

Typeklep tiger 2000
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3E-1/8-B 30483


Magneetventiel MFH-5/3E-1/8-B met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/3 ontlucht, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=1000 l/min, Werkdruk=3 - 10 bar, Constructieve opbouw=Zuigerschuif

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)264x37x63 mm
Logistiek gewicht390 g
Typeklep tiger 2000
Aantal poorten5
Volumestroom1000 l/min
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84818079
€ 306,65 excl. BTW
/ stuk
€ 371,05 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden